BT40 FC FM40 Mandrini porta-frese con attacco MAS-BT 403, con contatto frontale

Codice art.: L24120 758
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 758
EAN / GTIN 7291075304404
Codice del produttore 4509909

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 88 mm, Lunghezza corpo (LB) 60 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 88 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 60 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 27 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello