C5 EM12X75 E Mandrini porta punte CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: L24120 672
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
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 672
    EAN / GTIN 7291075267525
    Codice del produttore 4561453

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 55 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 55 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0500$$$$
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 75 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello