BT40 EM 1/2X1.75 Mandrini MAS BT-403 tipo AD/B. Per steli Weldon

Codice art.: L24120 666
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 666
EAN / GTIN 7291075155747
Codice del produttore 4592610

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 1.654″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1/2″ ,Overall Length (OAL) 4.325″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.654″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1/2″
  • Overall Length (OAL): 4.325″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1-3/4″
  • Shank Size (SS): 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello