SC 1-1/4 SEAL 1 Pinze di riduzione MAXIN

Codice art.: L24120 656
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Riduzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 656
EAN / GTIN 7291075197365
Codice del produttore 4504899

Descrizione

Descrizione:

Guide ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1″ ,Overall Length (OAL) 2.835″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1″
  • Overall Length (OAL): 2.835″

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello