HSK A32 ODP12X42 Mandrini con attacco HSK DIN69893/A e connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: L24120 633
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 633
EAN / GTIN 7291075164138
Codice del produttore 3367334

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 20.6 mm, Lunghezza corpo (LB) 22 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) 32

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 20.6 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C0320
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M12
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 42 mm
  • Shank Size (SS) 32

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello