C5 ER20X130 Mandrini CAMFIX ISO 26623-1. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 559
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 559
EAN / GTIN 7291075264173
Codice del produttore 4561436

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 34 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Connection Size (CSI) ER20, Lunghezza sporgenza (LPR) 130 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 34 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 130 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello