BT50 FC EM40X115 Mandrino con attacco conico a contatto frontale MAS BT-403 per frese a candela

Codice art.: L24120 507
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
    Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 507
    EAN / GTIN 7291075172331
    Codice del produttore 4509854

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 90 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Overall Length (OAL) 218.3 mm, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 90 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
    • Overall Length (OAL) 218.3 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 115 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello