BT50 FC EM12X100 Mandrino con attacco conico a contatto frontale MAS BT-403 per frese a candela

Codice art.: L24120 493
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
    Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 493
    EAN / GTIN 7291075172287
    Codice del produttore 4509849

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 42 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Overall Length (OAL) 203.3 mm, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 42 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
    • Overall Length (OAL) 203.3 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello