C6 EM8X75 E Mandrini porta punte CAMFIX (ISO 26623-1)

Codice art.: L24120 461
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
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 461
    EAN / GTIN 7291075267426
    Codice del produttore 4561389

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 53 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 53 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) CCS01C0630$$$$
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M20
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 75 mm
    • Shank Size (SS) 63

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello