DIN2080 50 AD 40 Adattatori e riduttori con attacco mandrino DIN2080 tipo A

Codice art.: L24120 458
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 458
EAN / GTIN 7291075132571
Codice del produttore 4525007

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 34.8 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Diametro flangia (DF) 97.5 mm
  • Overall Length (OAL) 176.8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello