DIN2080 40 MT2 DRW Mandrini DIN 2080 tipo A per utensili cono morse DIN6364/DIN228-8 tipo B

Codice art.: L24120 444
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 444
EAN / GTIN 7291075132595
Codice del produttore 4524001

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 38.4 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 38.4 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello