DIN2080 50 MT3X 65 Mandrini DIN2080 tipo A per utensili con attacco cono morse

Codice art.: L24120 434
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 434
EAN / GTIN 7291075132724
Codice del produttore 4523008

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 49.8 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 49.8 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello