DIN2080 40 SEM 40X 34 Mandrini DIN 2080, con trascinamento frontale DIN 3937.

Codice art.: L24120 419
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 419
EAN / GTIN 7291075132397
Codice del produttore 4520012

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 82 mm, Lunghezza corpo (LB) 34 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 82 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 34 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 27 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello