DIN2080 40 SEMC 40X 52 Mandrini DIN 2080, per frese a manicotto COMBI DIN 6358.

Codice art.: L24120 403
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 403
EAN / GTIN 7291075132502
Codice del produttore 4504014

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 70 mm, Lunghezza corpo (LB) 52 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 70 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 52 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 27 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello