DIN2080 50 SEMC 32X 55 Mandrini DIN 2080, per frese a manicotto COMBI DIN 6358.

Codice art.: L24120 402
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
    Tipo di prodotto Attacchi frese

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 402
    EAN / GTIN 7291075132496
    Codice del produttore 4504010

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 58 mm, Lunghezza corpo (LB) 55 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 58 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 55 mm
    • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello