HSK A63 MT4X160 Mandrini HSK tipo A, per attacchi cono morse DIN228-2 tipo D.

Codice art.: L24120 378
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 378
EAN / GTIN 7291075129656
Codice del produttore 4561284

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 134 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 134 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C0630$$$$
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello