ER32 SRF 3X50 Pinze a cambio rapido CLICKIN, per calettamento a caldo.

Codice art.: L24120 369
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
    Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 369
    EAN / GTIN 7291075143003
    Codice del produttore 4503876

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 31 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3 mm, Shank Size (SS) 32 SRF

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 31 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3 mm
    • Drive Size (DRVS) 27 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
    • Shank Size (SS) 32 SRF

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello