HSK A63WH ASHR25-1 HPMC Holders with HSK Exchangeable Shanks for External Square Shank Tools with High-Pressure Multi-Connection

Codice art.: L24120 356
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 356
EAN / GTIN 7291075437348
Codice del produttore 3380920

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 100 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 30 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 70 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Height (OAH) 82 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello