HSK A63 SEMC40X70 Mandrini HSK DIN69893 tipo A. Porta frese COMBI

Codice art.: L24120 337
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 337
EAN / GTIN 7291075129519
Codice del produttore 4561248

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 70 mm, Lunghezza corpo (LB) 70 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 70 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 70 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 27 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello