HSK A100 SEM50X70 Mandrini HSK tipo A con trascinamento frontale ISO 3937.

Codice art.: L24120 331
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 331
EAN / GTIN 7291075129441
Codice del produttore 4561235

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 81 mm, Lunghezza corpo (LB) 70 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 81 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 70 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm
  • Shank Size (SS) 100

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello