TJS GJET BT30 Coolant Driven High Speed Compact Spindles with BT Shanks

Codice art.: L24120 3014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo L24120 3014
EAN / GTIN 7291075400076
Codice del produttore 3356933

Descrizione

Descrizione:

  • Mandrini per Lavorazioni ad Elevate Velocità
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1
  • Shank Size (SS): 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 7 mm
  • Functional Length (LF): 124 mm
  • Overall Length (OAL): 189 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 1
  • Shank Size (SS): 30

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello