TJS GJET C5 Coolant Driven High Speed Compact Spindles with CAMFIX (ISO 26623-1) Shanks

Codice art.: L24120 3012
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
    Codice articolo L24120 3012
    EAN / GTIN 7291075400090
    Codice del produttore 3356932

    Descrizione

    Descrizione:

    • Mandrini per Lavorazioni ad Elevate Velocità
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 129 mm
    • Shank Size (SS): C5

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 16 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 50 mm
    • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 7 mm
    • Functional Length (LF): 112 mm
    • Overall Length (OAL): 159 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR): 129 mm
    • Shank Size (SS): C5

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello