CAT40 SEM 1-1/4″ ISO 3937 Portamola a conchiglia con steli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: L24120 2985
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2985
EAN / GTIN 7291075145250
Codice del produttore 4501476

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto ,Lunghezza corpo (LB) 2-1/8″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 40″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1-1/4″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB): 2-1/8″
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS): 0.669″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40″
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Shank Size (SS): 40

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello