GTIN ER32 JIS 10.50X8.00 Falsa pinza ER per maschiatura e tensione e compensazione, con attacco JIS, per macchine CNC

Codice art.: L24120 2888
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
    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 2888
    EAN / GTIN 7291075151022
    Codice del produttore 4548098

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini portapinze, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10.5 mm
    • Drive Size (DRVS) 20 mm
    • Shank Size (SS) ER32

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello