GTIN ER32 JIS 12.50X10.00 Falsa pinza ER per maschiatura e tensione e compensazione, con attacco JIS, per macchine CNC

Codice art.: L24120 2887
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2887
EAN / GTIN 7291075151039
Codice del produttore 4548099

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 20 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello