ADJ HYDRO 20 D70 Flange idrauliche con regolazione angolare e radiale

Codice art.: L24120 2864
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2864
EAN / GTIN 7291075260250
Codice del produttore 4559419

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 42 mm, Lunghezza corpo (LB) 35 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 42 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello