GTIN ER32 ISO 9.00X7.10 Falsa pinza ER per maschiatura a tensione e compressione, attacco ISO, per macchine CNC

Codice art.: L24120 2810
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2810
EAN / GTIN 7291075150780
Codice del produttore 4548083

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 9 mm
  • Drive Size (DRVS) 20 mm
  • Shank Size (SS) ER32

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello