ER32 SRF 12X50 Pinze a cambio rapido CLICKIN, per calettamento a caldo.

Codice art.: L24120 277
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 277
EAN / GTIN 7291075143065
Codice del produttore 4509187

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 35 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 32 SRF

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Drive Size (DRVS) 27 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 32 SRF

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello