ER32 SRF 8X50 Pinze a cambio rapido CLICKIN, per calettamento a caldo.

Codice art.: L24120 275
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 275
EAN / GTIN 7291075143041
Codice del produttore 4509183

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 33 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 32 SRF

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 33 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm
  • Drive Size (DRVS) 27 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 32 SRF

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello