CAT40 HYDRO 1X3,228 Mandrini idraulici con fori per il refrigerante e steli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: L24120 2735
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2735
EAN / GTIN 7291075281804
Codice del produttore 4559611

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici ,Diametro corpo (BD) 1.968″ ,Lunghezza corpo (LB) 2.007″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.968″
  • Lunghezza corpo (LB): 2.007″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 3.228″
  • Shank Size (SS): 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello