DIN69871 50 MAXIN 20X105 Mandrini a forte serraggio MAXIN tipo A/B con attacco DIN 69871

Codice art.: L24120 2729
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2729
EAN / GTIN 7291075183009
Codice del produttore 4505391

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Fresatura, Diametro corpo (BD) 51 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • ametro corpo (BD) 51 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 105 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello