GTIN ER32 ISO 2.50X2.00 Falsa pinza ER per maschiatura a tensione e compressione, attacco ISO, per macchine CNC

Codice art.: L24120 2701
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrini a pinza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 2701
    EAN / GTIN 7291075150674
    Codice del produttore 4548072

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini portapinze, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Shank Size (SS) ER32

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 2.5 mm
    • Drive Size (DRVS) 20 mm
    • Shank Size (SS) ER32

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello