HSK A63 SRK 6X85 Mandrini HSK DIN69893 Tipo A per calettamento, solo per utensili in metallo duro

Codice art.: L24120 2689
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2689
EAN / GTIN 7291075183955
Codice del produttore 4504447

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 79 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 79 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 111 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello