HSK A100 ER20X100M Mandrini HSK tipo A, portapinze ER MINI.

Codice art.: L24120 266
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 266
EAN / GTIN 7291075128833
Codice del produttore 4561143

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 28 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Connection Size (CSI) ER20, Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 13 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER20
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 100

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello