HSK A63TM ASHR 25 45 HPMC Square Shank Tool Adapters with HSK-T Exchangeable Shanks for 45° Mounting on Multi-Tasking Machines

Codice art.: L24120 2566
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2566
EAN / GTIN 7291075407891
Codice del produttore 3347957

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 121 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 100 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 42 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Height (OAH) 58 mm
  • Overall Length (OAL) 142 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 121 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello