CAT50 MAXIN 1-1/4X4.05 Mandrini di potenza con steli conici Caterpillar forma AD/B

Codice art.: L24120 2520
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante a forte serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2520
EAN / GTIN 7291075182897
Codice del produttore 4503954

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Fresatura ,Diametro corpo (BD) 2.717″ ,Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 1-1/4″ ,Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.717″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS): 1-1/4″
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS): 1/4″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.05″
  • Shank Size (SS): 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello