SC 32 SPR 8 Pinze di riduzione MAXIN

Codice art.: L24120 2454
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Riduzione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 2454
    EAN / GTIN 7291075183184
    Codice del produttore 4504306

    Descrizione

    Descrizione:

    Guide, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm, Overall Length (OAL) 72 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 8 mm
    • Overall Length (OAL) 72 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello