BT30 SEM 22X50 Mandrini MAS BT-403 tipo AD. Porta frese

Codice art.: L24120 2409
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2409
EAN / GTIN 7291075130973
Codice del produttore 4530010

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 47 mm, Lunghezza corpo (LB) 50 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 30 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 47 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 50 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 30 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 30

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello