HSK A100 SRKIN25X115 Mandrini HSK DIN69893 tipo A per calettamento, per utensili in metallo duro e HSS

Codice art.: L24120 2407
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2407
EAN / GTIN 7291075176704
Codice del produttore 4504223

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 57 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 57 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 115 mm
  • Shank Size (SS) 100

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello