C6 MAXIN20X95 Mandrini MAXIN a forte serraggio con attacco CAMFIX (ISO26623-1)

Codice art.: L24120 2378
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2378
EAN / GTIN 7291075268188
Codice del produttore 4561406

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Fresatura, Diametro corpo (BD) 51 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • ametro corpo (BD) 51 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 96 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello