C6 SEMC27X100 Mandrini CAMFIX (ISO 26623-1) porta frese COMBI

Codice art.: L24120 2377
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2377
EAN / GTIN 7291075241648
Codice del produttore 4561403

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 48 mm, Lunghezza corpo (LB) 100 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 27 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 48 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 100 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 21 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 27 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello