C8 ASHR 32-1 Unità con attacco CAMFIX (Standard ISO 26623-1) per utensili esterni a stelo quadro

Codice art.: L24120 2365
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2365
EAN / GTIN 7291075272383
Codice del produttore 4509733

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 140 mm, Shank Size (SS) 80

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 110 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 40 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 80 mm
  • Functional Width (WF) 8 mm
  • Overall Height (OAH) 87 mm
  • Overall Length (OAL) 188 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 140 mm
  • Shank Size (SS) 80
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello