BT50 EM 25X115 Mandrini MAS BT-403 tipo AD/B. Per steli Weldon

Codice art.: L24120 2362
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
    Tipo di prodotto Mandrini per punte corte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 2362
    EAN / GTIN 7291075130560
    Codice del produttore 4529009

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 65 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Overall Length (OAL) 216.8 mm, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 65 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
    • Overall Length (OAL) 216.8 mm
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 115 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello