DIN2080 40 SEM 32X 23 Mandrini DIN 2080, con trascinamento frontale DIN 3937.

Codice art.: L24120 2300
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2300
EAN / GTIN 7291075132304
Codice del produttore 4520003

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 66 mm, Lunghezza corpo (LB) 23 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 66 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 23 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 24 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 32 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello