HSK A100 EM16X100 Mandrini HSK tipo A, per attacchi weldon DIN 1835 tipo B.

Codice art.: L24120 2182
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2182
EAN / GTIN 7291075129076
Codice del produttore 4561085

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 36 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Overall Length (OAL) 150 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 36 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 150 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 100

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello