HSK A63 SRK 3X50 Mandrini HSK DIN69893 Tipo A per calettamento, solo per utensili in metallo duro

Codice art.: L24120 2177
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2177
EAN / GTIN 7291075183917
Codice del produttore 4503214

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 50 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 3 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 76 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello