SK40 HYDRO 20X64.5 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With DIN69871 form ADB shanks

Codice art.: L24120 2163
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2163
EAN / GTIN 7291075404234
Codice del produttore 3343653

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 49.25 mm, Lunghezza corpo (LB) 45.5 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 49.25 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 45.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 20 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 64.5 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello