DIN69871 50 ER40X150 Mandrini DIN69871 tipo AD/B. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 2088
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2088
EAN / GTIN 7291075126600
Codice del produttore 4511011

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello