HSK A63 ODP10X109 Mandrini con attacco HSK DIN69893/A e connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: L24120 2073
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2073
EAN / GTIN 7291075164220
Codice del produttore 4502190

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 28 mm, Lunghezza corpo (LB) 75 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK01C0630$$$$
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M10
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 109 mm
  • Shank Size (SS) 63

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello