BT30 ER32X 60 Mandrini MAS BT403 AD/B. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: L24120 2022
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24120 2022
EAN / GTIN 7291075129816
Codice del produttore 4509001

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 50 mm, Connection Size (CSI) ER32, Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm, Shank Size (SS) 30

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 2 mm
  • Connection Size (CSI) ER32
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 30

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello